Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden neigungsverstellbar, Einhängewinkel nach oben, Breite 800 mm, 763 x 250 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboden neigungsverstellbar
Ablageboden neigungsverstellbar
Ablageboden neigungsverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-946195
Herst.-Nr.:
     999.208.0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ANKE
946195 49
Ablageboden
Ablageböden
Ablageboden neigungsverstellbar, Einhängewinkel nach oben, Breite 800 mm, 763 x 250 mm, blau.

Neigungsverstellbarer Ablageboden 0°/10°/20° Einhängewinkel nach oben, dadurch links- und rechtsseitige Sicherung, z.B. für Ordner etc. Tragkraft 30 kg.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung:
gerade
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.