Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, Breite 600 mm, Länge 1250 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte
Lochplatte
Artikel-Nr.:
     103-946191
Herst.-Nr.:
     999.211.0070
EAN/GTIN:
     4014641271435
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte, Breite 600 mm, Länge 1250 mm, grau.
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Breite:
600 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: lochplatte lichtgrau, lochplatte, lochplatte anke, ANKE, 946191 49, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Lochplatten, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.