Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK FOLD Namensschild mit Magnethalter, VE 20 Stk, HxB 40 x 75 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CLICK FOLD Namensschild mit Magnethalter
CLICK FOLD Namensschild mit Magnethalter
CLICK FOLD Namensschild mit Magnethalter
CLICK FOLD Namensschild mit Magnethalter
Artikel-Nr.:
     103-945063
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2X8212-19
EAN/GTIN:
     4005546803036
Suchbegriffe:
Abzeichen
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
CLICK FOLD Namensschild mit Magnethalter, VE 20 Stk, HxB 40 x 75 mm.

Für ein einfaches und materialschonendes Befestigen, auch an empfindlichen Textilien. Sicherer Halt durch Doppelmagnete.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
75 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Befestigungsart:
mit Magnetstreifen
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Namensschilder mit Magnet
Weitere Suchbegriffe: Kartenhalter, Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, abzeichen, DURABLE, 945063 49, Akkreditierung, Akkreditierungen, Besucherschild, Besucherschilder, Namensschild, Namensschilder, Ziyaretçi tabelaları, Ziyaretçi tabelası
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,86*
€ 30,75*
2 Tage
115
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 24,27*
€ 31,16*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,44*
€ 31,83*
1 Tag
62
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,09*
€ 32,30*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,63*
€ 71,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,16*
€ 82,30
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 68,47*
€ 81,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,52*
€ 77,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,44*
€ 74,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,14*
€ 70,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,63*
€ 66,20
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,7815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.