Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbänke, fahrbar, 5 Schubladen, 1 Tür, Metallablage mit Gummimatte, anthrazit / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwerkbänke, fahrbar
Kompaktwerkbänke, fahrbar
Kompaktwerkbänke, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-944759
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-LL5.23.12A-MT.991
EAN/GTIN:
     4040376918246
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Kompaktwerkbänke, fahrbar, 5 Schubladen, 1 Tür, Metallablage mit Gummimatte, anthrazit / lichtgrau.

Metallablage inkl. Abrollrand und Gummimatte.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Seitliche Dokumententasche. 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen. Gesamt-Tragkraft ca. 300 kg. Metallablage inkl. Abrollrand und Gummimatte. Mit 5 Schubladen (Höhe 3 x 120, 2 x 180 mm), 1 Tür, Höhe 720 mm, inkl. 1 Fachboden. Schubladen auf Kugellagerführungen, 90% ausziehbar. Tragkraft ca. 75 kg. Breite 580 mm. Innenbreite x -tiefe 490 x 560 mm.

Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen!
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1145 mm
Plattentiefe:
650 mm
Plattenart:
Metallablage inkl. Abrollrand und Gummimatte
Plattenstärke:
25 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
3x120, 2x180 mm
Höhe:
975 mm
Korpusfarbe:
anthrazit
Frontfarbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, RAU, 944759 49, fahrbar, Fahrbare Werkbank, Fahrbare Werkbänke, Kompaktwerkbank, Kompaktwerkbänke, Leichte Tischwagen, mobile Werkbank, mobile Werkbänke, Montagewagen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.518,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,10*
€ 2.081,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,92*
€ 2.052,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.638,01*
€ 1.949,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,09*
€ 1.885,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.518,52*
€ 1.807,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.