Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, bis 50 bar, Schlauch-Nennweite DN 12, Außenanschluss G 1/2'', Schlauchlänge 10 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, bis 50 bar
Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, bis 50 bar
Artikel-Nr.:
     103-944131
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 403
EAN/GTIN:
     4030704094032
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, bis 50 bar, Schlauch-Nennweite DN 12, Außenanschluss G 1/2'', Schlauchlänge 10 m.

Für Luft, Wasser und Öl - max. 50 bar.

Lackiert mit partieller Verzinkung. Gummischlauch mit Stopper. Bis max. 60 °C. Mit SCS®-Duplexbremse. Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen. Mehrfachrasterung pro Umdrehung. Schwenkbare Platte zur Befestigung als Zubehör.

SCS®-Duplexbremse. Die SCS®-Duplexbremse garantiert kontrolliertes, gebremstes Aufrollen - ohne Gefahr für Mensch und Anlagen. Wirkt nur in Rückzugsrichtung.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Luft, Wasser oder Öl
Max. Druck bis:
50 bar
Nennweite Schlauch:
DN 12
Anschluss außen:
G 1/2 Zoll
Schlauchlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchabroller 10m, 944131 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,81*
€ 1.083,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,79*
€ 1.046,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,95*
€ 966,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,77*
€ 937,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,32*
€ 909,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 500
ab € 127,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.