Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, PVC-Schlauch mit Bremse, Schlauchlänge 20 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     103-944129
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 309
EAN/GTIN:
     4030704033093
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, PVC-Schlauch mit Bremse, Schlauchlänge 20 m.

Für Luft - max. 15 bar. Mit SCS®-Duplexbremse. Robuster und langlebiger Aufroller aus Aluminiumguss. Verzinkter, schwenkbarer Auslaufbügel. Inklusive Schnellschlusskupplung. Mehrfachrasterung pro Umdrehung.

Trommel und Fuß aus Aluminiumguss, schwenkbarer Auslaufbügel, verzinkt. PVC-Schlauch mit Puffer. Schnellschlusskupplung und schwenkbare Platte zur Befestigung als Zubehör.

SCS®-Duplexbremse Die SCS®-Duplexbremse garantiert kontrolliertes, gebremstes Aufrollen - ohne Gefahr für Mensch und Anlagen. Wirkt nur in Rückzugsrichtung.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Luft
Max. Druck bis:
15 bar
Nennweite Schlauch:
DN 10
Anschluss außen:
G 3/8 Zoll
Schlauchlänge:
20 m
Gehäusematerial:
Aluminiumguss
Befestigungsmöglichkeit:
Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich
Mechanismus:
Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit
Länge:
380 mm
Breite:
166 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchabroller rapid, 944129 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,23*
€ 404,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,46*
€ 405,11*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,75*
€ 413,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,94*
€ 415,70*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 410,93*
€ 458,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,11*
€ 482,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,93*
€ 480,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,77*
€ 453,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,46*
€ 431,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.