Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, PVC-Schlauch mit Bremse, Schlauchlänge 12 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     103-944128
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     03 307
EAN/GTIN:
     4030704030146
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, PVC-Schlauch mit Bremse, Schlauchlänge 12 m.

Für Luft - max. 15 bar. Mit SCS®-Duplexbremse. Robuster und langlebiger Aufroller aus Aluminiumguss. Verzinkter, schwenkbarer Auslaufbügel. Inklusive Schnellschlusskupplung. Mehrfachrasterung pro Umdrehung.

Trommel und Fuß aus Aluminiumguss, schwenkbarer Auslaufbügel, verzinkt. PVC-Schlauch mit Puffer. Schnellschlusskupplung und schwenkbare Platte zur Befestigung als Zubehör.

SCS®-Duplexbremse Die SCS®-Duplexbremse garantiert kontrolliertes, gebremstes Aufrollen - ohne Gefahr für Mensch und Anlagen. Wirkt nur in Rückzugsrichtung.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Luft
Max. Druck bis:
15 bar
Nennweite Schlauch:
DN 10
Anschluss außen:
G 3/8 Zoll
Schlauchlänge:
12 m
Gehäusematerial:
Aluminiumguss
Befestigungsmöglichkeit:
Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich
Mechanismus:
Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit
Länge:
355 mm
Breite:
166 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchtrommel 12m, 944128 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,40*
€ 781,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,00*
€ 775,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,89*
€ 729,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,57*
€ 699,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.