Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-944108 Herst.-Nr.: 09-RS125MPHV-4LF EAN/GTIN: 4040376890269 |
| |
|
| | |
| Fahrsatz VE 4 Stk, für Untergestell 60 x 30 mm, 4 Lenkrollen mit Feststeller.
Die Fahrsätze sind jederzeit nachrüstbar. Für Untergestell 60 x 30 mm Bauhöhe gesamt 150 mm, Tischhöhe 910 bis 1230 mm. Weitere Informationen: | | Radausstattung: | 4 Lenkrollen mit Feststeller | Raddurchmesser: | 125 mm | Bauhöhe: | 150 mm | Ausführung: | für Untergestell 60x30 mm | Produkttyp: | Arbeitstische |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, lenkrollensatz 125mm, bock- und lenkrollensatz, mobile werkbank rau, RAU, 944108 49, Fahrsatz, Fahrsätze, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 116,96* | € 142,43* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 116,82* | € 142,50* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 120,79* | € 146,71* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 120,78* | € 146,71* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 122,02* | € 148,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|