Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank im Baukastensystem, Höhe 1040 mm, Unterstellschrank, 6 Schubladen, enzianblau, Tischbreite 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank im Baukastensystem
Werkbank im Baukastensystem
Werkbank im Baukastensystem
Werkbank im Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     103-944024
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.351.090
EAN/GTIN:
     7612269031263
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Einzelwerkbank
Werkbank im Baukastensystem, Höhe 1040 mm, Unterstellschrank, 6 Schubladen, enzianblau, Tischbreite 2000 mm.

Stabile Stahlblechkonstruktion für langlebigen Industrieeinsatz. Schubladen auf traversenlos geführtem Differentialauszug (Tragkraft 75 kg). 40 mm starke Buche-Multiplex-Arbeitsplatte. Seit Jahrzehnten bewährt in Industrie und Handwerk.

Buche-Multiplex-Arbeitsplatte Aus gedämpften Buchefurnieren. Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Vielfältig einsetzbar in Werkstatt und Industrie. Unterstellschrank Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Zentralverschluss durch Zylinderschloss. Schubladen 100% ausziehbar, Tragkraft 75 kg. Perfekte Laufruhe durch den traversenlos geführten Differenzialauszug.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
750 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
1x100, 4x150, 1x200 mm
Höhe:
1040 mm
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, lista montagewerkbank, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, LISTA, 944024 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke im Baukastensystem, Werkbank im Baukastensystem, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.748,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.036,08*
€ 2.422,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.964,42*
€ 2.337,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.944,77*
€ 2.314,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,72*
€ 2.230,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.812,28*
€ 2.156,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,34*
€ 2.080,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.