Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank im Baukastensystem, Höhe 1040 mm, Unterstellschrank, 6 Schubladen, graumetallic, Tischbreite 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank im Baukastensystem
Werkbank im Baukastensystem
Werkbank im Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     103-944022
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.350.050
EAN/GTIN:
     7612269031249
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Einzelwerkbank
Werkbank im Baukastensystem, Höhe 1040 mm, Unterstellschrank, 6 Schubladen, graumetallic, Tischbreite 1500 mm.

Stabile Stahlblechkonstruktion für langlebigen Industrieeinsatz. Schubladen auf traversenlos geführtem Differentialauszug (Tragkraft 75 kg). 40 mm starke Buche-Multiplex-Arbeitsplatte. Seit Jahrzehnten bewährt in Industrie und Handwerk.

Buche-Multiplex-Arbeitsplatte Aus gedämpften Buchefurnieren. Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Vielfältig einsetzbar in Werkstatt und Industrie. Unterstellschrank Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Zentralverschluss durch Zylinderschloss. Schubladen 100% ausziehbar, Tragkraft 75 kg. Perfekte Laufruhe durch den traversenlos geführten Differenzialauszug.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
750 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
1x100, 4x150, 1x200 mm
Höhe:
1040 mm
Frontfarbe:
graumetallic NCS S6502-B
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, LISTA, 944022 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke im Baukastensystem, Werkbank im Baukastensystem, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.623,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,48*
€ 2.248,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,74*
€ 2.171,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.806,49*
€ 2.149,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,10*
€ 2.064,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,96*
€ 1.997,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,43*
€ 1.931,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.