| |
|
| Artikel-Nr.: 103-944020 Herst.-Nr.: 78.350.090 EAN/GTIN: 7612269031225 |
| |
|
| | |
| Werkbank im Baukastensystem, Höhe 1040 mm, Unterstellschrank, 6 Schubladen, enzianblau, Tischbreite 1500 mm.
Stabile Stahlblechkonstruktion für langlebigen Industrieeinsatz. Schubladen auf traversenlos geführtem Differentialauszug (Tragkraft 75 kg). 40 mm starke Buche-Multiplex-Arbeitsplatte. Seit Jahrzehnten bewährt in Industrie und Handwerk.
Buche-Multiplex-Arbeitsplatte Aus gedämpften Buchefurnieren. Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Vielfältig einsetzbar in Werkstatt und Industrie. Unterstellschrank Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Zentralverschluss durch Zylinderschloss. Schubladen 100% ausziehbar, Tragkraft 75 kg. Perfekte Laufruhe durch den traversenlos geführten Differenzialauszug. Weitere Informationen: | | Plattenbreite: | 1500 mm | Plattentiefe: | 750 mm | Plattenart: | Multiplex-Platte | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 6 Stück | Schubladenhöhe: | 1x100, 4x150, 1x200 mm | Höhe: | 1040 mm | Frontfarbe: | enzianblau RAL 5010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, LISTA, 944020 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke im Baukastensystem, Werkbank im Baukastensystem, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische |
| | |
| |