Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebord, aus Metall, Werkbankbreite 1250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebord
Ablagebord
Artikel-Nr.:
     103-941524
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AL1250.12
EAN/GTIN:
     4040376813909
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Ablagebord, aus Metall, Werkbankbreite 1250 mm.

Mit 3-seitigem Abrollrand.
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
375 mm
Material:
Metall
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,96*
€ 148,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,05*
€ 148,88*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,57*
€ 152,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,04*
€ 155,60*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,19*
€ 178,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,67*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,71*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,85*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.