Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, wartungsfrei, mit Gleitlager, Rad-Ø x Breite 160 x 40 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rad, wartungsfrei
Polyamid-Rad, wartungsfrei
Polyamid-Rad, wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     103-940302
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     3PA160
EAN/GTIN:
     4250615210424
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Polyamid-Rad, wartungsfrei, mit Gleitlager, Rad-Ø x Breite 160 x 40 mm.

Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Hohe Tragfähigkeit. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Raddurchmesser:
160 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
300 kg
Radbreite:
40 mm
Radlagerung:
Gleitlager
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Proroll, 940302 49, Apparaterad, Apparateräder, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyamidräder, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.