Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, mit Spanplattenböden, Tiefe 600 mm, Traversenlänge 2200 mm, Höhe 2000 mm, Anbaufeld, blau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal, mit Spanplattenböden
Weitspannregal, mit Spanplattenböden
Weitspannregal, mit Spanplattenböden
Artikel-Nr.:
     103-928754
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     928754
EAN/GTIN:
     4061753065612
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Balkentraverse
Krantraverse
Weitspannregal, mit Spanplattenböden, Tiefe 600 mm, Traversenlänge 2200 mm, Höhe 2000 mm, Anbaufeld, blau RAL 5010.

Schnell aufgebaut durch einfache Steckmontage. Stets umbau- und erweiterungsfähig.

Aufstellfertige Ständerrahmen 50-mm-Einhängeraster für die Fachebenen. Fußplatten zur Bodenbefestigung (Montagematerial bauseits). Traversen / Fachebenen In 4 verschiedenen Längen mit Hakenlaschen. Traversen kunststoffbeschichtet. Stützrahmen verzinkt.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachebenen:
3 Stück
Fachlast:
550 kg
Feldlast:
6000 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Lasttraverse, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, eurokraft großfachregal, traverse für lagerregal, großfachregal mit 3 ebenen, eurokraft pro, 928754 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Weitspannregale, Weitspannregalset, Weitspannregalsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,81*
€ 607,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,11*
€ 595,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,52*
€ 574,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.