Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal, mit Spanplattenböden, Tiefe 600 mm, Traversenlänge 1800 mm, Höhe 2500 mm, Grundfeld, blau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannregal, mit Spanplattenböden
Weitspannregal, mit Spanplattenböden
Weitspannregal, mit Spanplattenböden
Weitspannregal, mit Spanplattenböden
Artikel-Nr.:
     103-928727
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     928727
EAN/GTIN:
     4061753067333
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Balkentraverse
Krantraverse
Weitspannregal, mit Spanplattenböden, Tiefe 600 mm, Traversenlänge 1800 mm, Höhe 2500 mm, Grundfeld, blau RAL 5010.

Schnell aufgebaut durch einfache Steckmontage. Stets umbau- und erweiterungsfähig.

Aufstellfertige Ständerrahmen 50-mm-Einhängeraster für die Fachebenen. Fußplatten zur Bodenbefestigung (Montagematerial bauseits). Traversen / Fachebenen In 4 verschiedenen Längen mit Hakenlaschen. Traversen kunststoffbeschichtet. Stützrahmen verzinkt.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachebenen:
4 Stück
Fachlast:
500 kg
Feldlast:
6000 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: Lasttraverse, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, eurokraft großfachregal, traverse für lagerregal, großfachregal grundregal, eurokraft pro, 928727 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Weitspannregale, Weitspannregalset, Weitspannregalsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,01*
€ 974,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,74*
€ 969,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,14*
€ 941,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,89*
€ 905,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,13*
€ 836,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.