Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift, Rad-Ø x Breite 75 x 25 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift
Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift
Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift
Artikel-Nr.:
     103-927437
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     253 T 75 41 5 K
EAN/GTIN:
     4250615230200
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift, Rad-Ø x Breite 75 x 25 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Reifen nicht ausölend. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Härte 85 Shore-A. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.

Auf Anfrage auch in elektrisch leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
75 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
75 kg
Befestigungsart:
Gewindestift, Rückenloch
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 75mm mit gewindestift, apparaterolle, apparaterolle 75mm, Proroll, 927437 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, TPE-Rolle, TPE-Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.