Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 1 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927162
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927162
EAN/GTIN:
     4052462014879
Suchbegriffe:
Schüttgutbehälter
Silo-Behälter
Silobehälter
schüttgutbehälter 1000l
Silobehälter, Volumen 1 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, feuerverzinkt.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461.

Schüttklappe nicht flüssigkeitsdicht.
Weitere Informationen:
Volumen:
1 m³
Traglast:
1500 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1495 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
143 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter verzinkt, schüttgutbehälter eurokraft, eurokraft pro, 927162 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,63*
€ 1.002,88*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,50*
€ 1.002,90*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,30*
€ 1.060,60*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,88*
€ 1.073,98*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,98*
€ 1.487,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,26*
€ 1.769,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,84*
€ 1.752,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,59*
€ 1.694,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,59*
€ 1.659,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,98*
€ 1.624,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.