| |
|
| Artikel-Nr.: 103-927157 Herst.-Nr.: 927157 EAN/GTIN: 4052462014558 |
| |
|
| | |
| Silobehälter, Volumen 0,50 m³, mit stirnseitiger Klappe, feuerverzinkt.
Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.
Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461. Öffnung 1050 x 650 mm. Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln. Weitere Informationen: | | Volumen: | 0.50 m³ | Traglast: | 750 kg | Gesamtbreite: | 1000 mm | Gesamtlänge: | 1200 mm | Gesamthöhe: | 935 mm | Einfahrbreite: | 200 mm | Einfahrhöhe: | 80 mm | Einfahrtaschenabstand: | 600 mm | Gewicht: | 113 kg | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 927157 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 908,99* | € 975,70* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 907,62* | € 975,72* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 982,60* | € 1.053,52* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 988,04* | € 1.057,49* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.217,63* | € 1.328,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|