Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 1 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, mausgrau RAL 7005.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927156
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927156
EAN/GTIN:
     4052462014862
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo-behälter 1000 l
silo behälter
Silobehälter, Volumen 1 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, mausgrau RAL 7005.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461.

Schüttklappe nicht flüssigkeitsdicht.
Weitere Informationen:
Volumen:
1 m³
Traglast:
1500 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1495 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
130 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 927156 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,04*
€ 971,63*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,37*
€ 971,65*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,74*
€ 1.027,44*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,71*
€ 1.036,82*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.369,78*
€ 1.487,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,04*
€ 1.769,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,68*
€ 1.752,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,56*
€ 1.694,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,59*
€ 1.659,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,78*
€ 1.630,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.