Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 1 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, lichtblau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927153
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927153
EAN/GTIN:
     4052462014848
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo-behälter 1000 l
silo behälter
Silobehälter, Volumen 1 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, lichtblau RAL 5012.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461.

Schüttklappe nicht flüssigkeitsdicht.
Weitere Informationen:
Volumen:
1 m³
Traglast:
1500 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1495 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
130 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 927153 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,00*
€ 974,50*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,30*
€ 974,52*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 938,48*
€ 1.030,45*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 951,82*
€ 1.039,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.371,60*
€ 1.491,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,10*
€ 1.774,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,31*
€ 1.756,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,71*
€ 1.696,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,87*
€ 1.661,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,60*
€ 1.632,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.