Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 1 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, feuerrot RAL 3000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927152
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927152
EAN/GTIN:
     4052462014831
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo-behälter 1000 l
silo behälter
Silobehälter, Volumen 1 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, feuerrot RAL 3000.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461.

Schüttklappe nicht flüssigkeitsdicht.
Weitere Informationen:
Volumen:
1 m³
Traglast:
1500 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1495 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
130 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 927152 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,94*
€ 967,17*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,49*
€ 967,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 943,32*
€ 1.023,06*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,62*
€ 1.032,50*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.375,34*
€ 1.474,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,15*
€ 1.754,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,91*
€ 1.724,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,44*
€ 1.664,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,61*
€ 1.644,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,34*
€ 1.636,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.