Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 0,50 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, resedagrün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927143
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927143
EAN/GTIN:
     4052462014718
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter
Silobehälter, Volumen 0,50 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, resedagrün RAL 6011.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461. Öffnung 25 x 250 mm. Schieber per Hand zu betätigen.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.50 m³
Traglast:
750 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1025 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
92 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 927143 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,78*
€ 773,76*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,84*
€ 773,78*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,59*
€ 832,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,18*
€ 838,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,66*
€ 1.025,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,19*
€ 1.219,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,54*
€ 1.196,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 995,48*
€ 1.184,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,34*
€ 1.160,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,06*
€ 1.136,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,66*
€ 1.114,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.