Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 0,75 m³, mit stirnseitiger Klappe, lichtblau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927131
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927131
EAN/GTIN:
     4052462014589
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo behälter
Silobehälter, Volumen 0,75 m³, mit stirnseitiger Klappe, lichtblau RAL 5012.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.75 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1170 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
122 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 927131 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,74*
€ 1.075,54*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,24*
€ 1.075,56*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,03*
€ 1.138,37*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.047,76*
€ 1.138,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.558,15*
€ 1.681,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,38*
€ 2.000,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,02*
€ 1.981,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,93*
€ 1.917,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,34*
€ 1.880,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,15*
€ 1.854,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.