Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 0,50 m³, mit stirnseitiger Klappe, mausgrau RAL 7005.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927128
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927128
EAN/GTIN:
     4052462014541
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter 500l
silo behälter
Silobehälter, Volumen 0,50 m³, mit stirnseitiger Klappe, mausgrau RAL 7005.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461. Öffnung 1050 x 650 mm. Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.50 m³
Traglast:
750 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
935 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
103 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 927128 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,08*
€ 986,32*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,47*
€ 986,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,11*
€ 1.032,28*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,04*
€ 1.041,78*
Lager 103
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.371,91*
€ 1.484,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,35*
€ 1.766,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,28*
€ 1.749,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,14*
€ 1.692,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,74*
€ 1.658,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,91*
€ 1.632,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.