| |
|
| Artikel-Nr.: 103-925920 Herst.-Nr.: BF010004 EAN/GTIN: 5060087950501 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat, Mittelstück, LxB 900 x 600 mm.
Beständig gegen Wasser, Säuren und Fettlöser. Beliebig erweiterbar. Hohe Rutschfestigkeit.
Aus Naturgummi. Besonders dort geeignet, wo längere Zeit gearbeitet wird. Mindert Rücken- und Beinbeschwerden. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Gewicht ca. 13 kg/m². Farbe Schwarz.
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Höhe: | 14 mm | Material: | Naturgummi | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +60 °C | Farbe: | schwarz | Länge: | 900 mm | Gewicht: | 9 kg | Flächengewicht: | 13 kg/m² | Ausführung: | Mittelstück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, noppenmatten, gummimatte schwarz, COBA, 925920 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Modulmatte, Modulmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stecksystem-Matte, Stecksystem-Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,27* | € 50,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,34* | € 50,54* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,39* | € 50,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,75* | € 51,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,29* | € 53,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|