Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost-Etagenboden, feuerverzinkt, für Gasflaschenschrank, Tragfähigkeit 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost-Etagenboden, feuerverzinkt
Gitterrost-Etagenboden, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     103-921139
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     921139
EAN/GTIN:
     4054666003444
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
eurokraft gitterrost
Gitterrost-Etagenboden, feuerverzinkt, für Gasflaschenschrank, Tragfähigkeit 200 kg.

Feuerverzinkt. Tragfähigkeit 200 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
1215 mm
Tiefe:
775 mm
Für Breite:
1250 mm
Für Tiefe:
850 mm
Material:
Gitterrost
Oberfläche:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, eurokraft pro, 921139 49, Eigenfertigung, Fachboden, Fachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.