Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller, Fahrgestell offen, lichtblau, Tragfähigkeit 270 kg, Rahmen-Innen-Ø 630 mm, 3 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassroller, Fahrgestell offen, lichtblau
Fassroller, Fahrgestell offen, lichtblau
Artikel-Nr.:
     103-921085
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     921085
EAN/GTIN:
     4054666003369
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller 200l
fassroller
eurokraft fassroller
Fassroller, Fahrgestell offen, lichtblau, Tragfähigkeit 270 kg, Rahmen-Innen-Ø 630 mm, 3 Lenkrollen.

Für 200-Liter-Metall- und Kunststofffässer.

Bauhöhe 109 mm. Ladehöhe 44 mm. Mit 3 Lenkrollen aus Polyamid, Rollenlager.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
270 kg
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Rahmeninnendurchmesser:
630 mm
Ladehöhe:
44 mm
Bauhöhe:
109 mm
Radausstattung:
3 Lenkrollen
Lenkrollendurchmesser:
80 mm
Radausführung:
Polyamid
Radlagerung:
Rollenlager
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 921085 49, Eigenfertigung, Fahrgestell, Fahrgestelle, Fässerfahrgestell, Fässerfahrgestelle, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassrolli, Fassrollis, Fassrollwagen, Fasstransporter, Roller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.