Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm, Einzeltürelement, HxB 2093 x 936 mm, mit Glasausschnitt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm
Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm
Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm
Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm
Artikel-Nr.:
     103-919327
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     KK 919327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigraum Sichtwand-Türelement
Fertigraum Trennwand-Türelement
fertigraum sichtwand-türelement
Trennwandsystem, flexibel, Wandstärke 82 mm, Einzeltürelement, HxB 2093 x 936 mm, mit Glasausschnitt.

Wandstärke 82 mm. Schalldämmwert bis 43 dB. Mehrmalige Montage und Demontage möglich. Aufbau als Büro, Schallschutzkabine oder Trennwand.

Schalldämmwerte Vollwand mit Mineralwolle ca. 43 dB Glaselement ca. 36 dB Schalldämmwerte sind Laborwerte, je mehr Glaselemente enthalten sind, desto geringer wird der Schalldämmwert. Farbauswahl Für Wände, Fensterrahmen, Türzargen und Abdeckprofile stehen zwei Standardfarben zur Auswahl: - lichtgrau RAL 7035 - reinweiß RAL 9010 Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Farben an. Zweischalige Stahlzarge, grundiert und nach RAL lackiert. Röhrenspankerntür, 40 mm stark, mit Schichtstoffauflage. Einsteckschloss mit Rosetten-Drückergarnitur, für bauseitige Profilzylinder vorgerichtet. Optionaler Glasausschnitt aus 5 mm starkem ESG-Glas. Glasmaße: Einzeltür 870 x 605 mm. Doppeltür 870 x 605 bzw. 870 x 480 mm.

Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Brüstungshöhe:
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: 919327 49, Akustikwand, Akustikwände, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Mehrzweckhaus, Mehrzweckhäuser, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schallschutzkabine, Schallschutzkabinen, Schallschutzwand, Schallschutzwände, Stellwand, Stellwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.537,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.771,14*
€ 2.107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,41*
€ 2.078,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,87*
€ 1.972,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,19*
€ 1.907,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,32*
€ 1.829,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.