Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngerät für PET-Kraftband, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 25 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngerät für PET-Kraftband
Spanngerät für PET-Kraftband
Artikel-Nr.:
     103-918960
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19174
EAN/GTIN:
     4030198191743
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoff-Umreifungsband
Spanngerät für PET-Kraftband, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 25 mm.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Für Bandbreite:
25 mm
Für Bandart:
PET-Kraftband
Für Bandstärke:
0,5 - 0,8 mm
Höhe:
320 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, kunststoffumreifungsband, ratioform, 918960 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,10*
€ 454,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,35*
€ 431,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,31*
€ 387,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.