Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Steckbolzen mit Klemmring, schwarz, 10 x 22 mm, weich, für harte Böden.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-918683
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     1555035 3 PU
EAN/GTIN:
     4250615206205
Suchbegriffe:
Proroll
918683 49
Ersatzrad
Ersatzräder
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Steckbolzen mit Klemmring, schwarz, 10 x 22 mm, weich, für harte Böden.

Lastabhängig gebremst. Tragfähigkeit 50 kg.

Sicherheitsgeprüft und gebaut nach EN 12529.

Stuhlrollen auch in antistatischer Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Steckbolzen mit Klemmring
Radmaterial:
Polyamid
Einsatzbereich:
weich, für harte Böden
Befestigungsmaße:
10x22 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Polyamid
Raddurchmesser:
50 mm
Bauhöhe:
62 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,71*
€ 34,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.