Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Gewinde M 10 x 15, schwarz, weich, für harte Böden.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-918682
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     1555041 3 PU
EAN/GTIN:
     4250615206212
Suchbegriffe:
Proroll
918682 49
Ersatzrad
Ersatzräder
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Gewinde M 10 x 15, schwarz, weich, für harte Böden.

Lastabhängig gebremst. Tragfähigkeit 50 kg.

Sicherheitsgeprüft und gebaut nach EN 12529.

Stuhlrollen auch in antistatischer Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewinde
Radmaterial:
Polyamid
Einsatzbereich:
weich, für harte Böden
Befestigungsmaße:
M 10x15 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Polyamid
Raddurchmesser:
50 mm
Bauhöhe:
62 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,23*
€ 39,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,98*
€ 35,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,93*
€ 34,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.