Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Gewinde M 10 x 15, verchromt, weich, für harte Böden.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-918678
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     155Z5041 3 PU
EAN/GTIN:
     4250615206274
Suchbegriffe:
Proroll
918678 49
Ersatzrad
Ersatzräder
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Gewinde M 10 x 15, verchromt, weich, für harte Böden.

Lastabhängig gebremst. Tragfähigkeit 50 kg.

Sicherheitsgeprüft und gebaut nach EN 12529.

Stuhlrollen auch in antistatischer Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewinde
Radmaterial:
Polyamid
Einsatzbereich:
weich, für harte Böden
Befestigungsmaße:
M 10x15 mm
Gehäusefarbe:
Chrom
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss, verchromt
Raddurchmesser:
50 mm
Bauhöhe:
62 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,18*
€ 71,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,22*
€ 68,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,36*
€ 62,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,67*
€ 60,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.