Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Steckbolzen mit Klemmring, verchromt, 10 x 22 mm, hart, für weiche Böden.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-918673
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     155Z5035 3 P
EAN/GTIN:
     4250615206236
Suchbegriffe:
Proroll
918673 49
Ersatzrad
Ersatzräder
Stuhlrolle, Rad-Ø 50 mm, VE 5 Stk, mit Steckbolzen mit Klemmring, verchromt, 10 x 22 mm, hart, für weiche Böden.

Lastabhängig gebremst. Tragfähigkeit 50 kg.

Sicherheitsgeprüft und gebaut nach EN 12529.

Stuhlrollen auch in antistatischer Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Steckbolzen mit Klemmring
Radmaterial:
Polyamid
Einsatzbereich:
hart, für weiche Böden
Befestigungsmaße:
10x22 mm
Gehäusefarbe:
Chrom
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss, verchromt
Raddurchmesser:
50 mm
Bauhöhe:
62 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,64*
€ 57,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,84*
€ 53,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.