Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, für hohe Anforderungen, Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Band
PP-Band
PP-Band
PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-916712
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30368
EAN/GTIN:
     4030198303689
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Automatenband
PP-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, für hohe Anforderungen, Bandbreite 13 mm.

Für besonders hohe Anforderungen. Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Dehnung 25%. Elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Karton-Kern.

Umreifungsbänder mit individuellem Druck auf Anfrage. PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
1500 m
Materialstärke:
0.8 mm
Reißfestigkeit:
300 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, umreifungsband polypropylen 13 mm, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 13mm, 916712 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
27
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 70,75*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 56,54*
€ 72,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,83*
€ 122,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.