Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis ISO-Ausführung, Doppelverglasung, 3-seitig, für LxB 4100 x 2100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis ISO-Ausführung
Mehrpreis ISO-Ausführung
Artikel-Nr.:
     103-913402
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     KK 913402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Ausführung (Hallenbüro)
Mehrzweckhaus ISO-Ausführung
Fenster für Hallenbüro
Fenster für Mehrzweckhaus
Mehrpreis ISO-Ausführung, Doppelverglasung, 3-seitig, für LxB 4100 x 2100 mm.

Deckenelemente mit 40 mm Mineralwolle und 16 mm starker Holzwerkstoffplatten-Eindeckung. Begehbare Deckenkonstruktion. Wandelemente mit 2 x 5 mm Floatglas .
Weitere Informationen:
Länge:
4100 mm
Breite:
2100 mm
Element-Verglasung:
Floatglas, 2x5 mm
Produkttyp:
Zubehör für Hallenbüros
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckhaus Fenster, Mehrzweckhaus Isolierverglasung, iso ausführung (hallenbüro), 913402 49, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,62*
€ 1.291,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,87*
€ 1.233,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,84*
€ 1.185,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,93*
€ 1.111,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.