Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,3 m³, Traglast 1500 kg, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter, schmale Ausführung
Kippbehälter, schmale Ausführung
Kippbehälter, schmale Ausführung
Kippbehälter, schmale Ausführung
Kippbehälter, schmale Ausführung
Artikel-Nr.:
     103-908881
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     908881
EAN/GTIN:
     4052462019096
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt
Kippbehälter, schmale Ausführung, Volumen 0,3 m³, Traglast 1500 kg, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Sehr geringe Breite optimal für enge Gänge. Mit Abrollmechanismus. Günstiger Lastschwerpunkt. Kippvorgang in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette).

Die Kippbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen und aus Edelstahl. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
0.3 m³
Traglast:
1500 kg
Gesamtlänge:
1160 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Gesamthöhe:
825 mm
Schüttkanthöhe:
726 mm
Ausführung Kippbehälter:
ohne Radausstattung
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, eurokraft pro, 908881 49, Behälter, Großbehälter, Kippbehälter schmal BKM, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,74*
€ 846,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,30*
€ 846,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,96*
€ 871,85*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,23*
€ 894,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,62*
€ 1.193,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,59*
€ 1.420,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,92*
€ 1.376,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.145,35*
€ 1.362,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,69*
€ 1.326,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,89*
€ 1.308,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,62*
€ 1.294,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,63*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 261,17*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,58*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 116,07*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.