Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schienensystem, Schienen-Set, 2 Doppel-Schienen à 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Schienensystem
Doppel-Schienensystem
Doppel-Schienensystem
Artikel-Nr.:
     103-907639
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     12105.101
EAN/GTIN:
     8712752051026
Suchbegriffe:
Grundmodul (Wandtafel)
Schiebetafel
Tafel-Schienenset
Tafel-Schienensystem
Doppel-Schienensystem, Schienen-Set, 2 Doppel-Schienen à 1200 mm.

Die einzelnen Komponenten werden einfach ein- bzw. ausgehängt. Das Doppelschienen-System ermöglicht ein leichtgängiges Übereinanderschieben der Tafeln. Spezielle Abstandshalter halten sie stets senkrecht und erschütterungsfrei. Doppelschienen-Set Bestehend aus 2 Doppelschienen à 1200 mm mit integrierten Papierklemmrollen. Lieferung komplett mit Endkappen, Verbindungselementen und Dekorstreifen zur Abdeckung der Befestigung. Mit Wandmontagematerial. Schienen aus weiß beschichtetem Aluminium.

Eckverbindungsstücke, Pinntafeln, Rastertafeln und Schienenregale mit 2 Ablageböden auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Material:
Aluminium beschichtet
Produkttyp:
Zubehör für Whiteboards
Weitere Suchbegriffe: Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, schiebetafel, 907639 49, Doppelschienensystem, Lichtbildwand, Lichtbildwände, Magnettafel, Magnettafeln, Metaplanwand, Metaplanwände, Moderationswand, Moderationswände, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentationsmittel, Schienensysteme für Moderationstafeln, Schienensystem für Moderationstafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafeln, Wandtafelschienensystem, Wandtafelschienensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.