Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®, aus Polyurethan, LxB 1200 x 900 mm, VE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Artikel-Nr.:
     103-906800
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SE010003
EAN/GTIN:
     5060087956787
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®, aus Polyurethan, LxB 1200 x 900 mm, VE 1 Stk.

Reduzieren Ermüdungserscheinungen an Steharbeitsplätzen. Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102. Ergonomische Matte mit genoppter, geschlossener Oberfläche. Allseitig abgeschrägte Kanten.

Aus geschäumtem Polyurethan. Allseitig abgeschrägte Kanten. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 15 mm. Gewicht ca. 5,2 kg/m². Farbe Schwarz.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
15 mm
Material:
Polyurethan
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1200 mm
Gewicht:
9 kg
Flächengewicht:
5.2 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: anti ermüdungsmatte, COBA, 906800 49 (aem32), Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Bodenschutzmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 192,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,97*
€ 192,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,42*
€ 209,99*
Lager 103
17
Frei Haus
ab € 170,00*
€ 211,65*
€ 6,90*
ab € 168,80*
€ 212,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010002
ab € 62,75*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060002KEU
ab € 166,19*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060001KEU
ab € 68,11*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060003CKEU
ab € 129,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.