Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®, aus Polyurethan, LxB 900 x 600 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®
Artikel-Nr.:
     103-906799
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SE010002
EAN/GTIN:
     5060087956770
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®, aus Polyurethan, LxB 900 x 600 mm, VE 2 Stk.

Reduzieren Ermüdungserscheinungen an Steharbeitsplätzen. Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102. Ergonomische Matte mit genoppter, geschlossener Oberfläche. Allseitig abgeschrägte Kanten.

Aus geschäumtem Polyurethan. Allseitig abgeschrägte Kanten. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 15 mm. Gewicht ca. 5,2 kg/m². Farbe Schwarz.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
15 mm
Material:
Polyurethan
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Gewicht:
4.5 kg
Flächengewicht:
5.2 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, gummimatte schwarz, anti ermüdungsmatte, COBA, 906799 49 (aem31), Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Bodenschutzmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
60
2
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 75,975*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,86*
€ 94,87*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,92*
€ 94,88*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 80,94*
€ 97,35*
1
€ 6,90*
ab € 75,32*
€ 99,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 75,975*
€ 90,41025
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,22*
€ 89,5118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,10*
€ 85,799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,3837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,2203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 151,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010003
ab € 152,43*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060002KEU
ab € 167,16*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060001KEU
ab € 67,89*
Ähnlich
Coba Plastics
AS060003CKEU
ab € 129,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.