Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen, Breite 900 mm, pro lfd. m, schwarz / metallic.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-904226
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     VP010607C
EAN/GTIN:
     5013745000117
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen, Breite 900 mm, pro lfd. m, schwarz / metallic.

Für den Innenbereich. Rutschhemmender PVC-Rücken. Hohe Aufnahme von Schmutz und Nässe.

Flor aus Polypropylen. Ideal für Übergangsbereiche. UV-resistent und temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 7 mm. Gewicht ca. 2,6 kg/m². Maße + 25 mm breitem, umlaufendem Kantenschutz. Rollenlänge max. 25 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
7 mm
Material Oberseite:
Polypropylen (PP)
Material Unterseite:
PVC
Farbe:
schwarz, metallic
Gewicht:
3.8 kg
Flächengewicht:
2.6 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte schwarz polypropylen, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, COBA, 904226 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,08*
€ 40,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,22*
€ 40,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 42,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,57*
€ 45,90*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,11*
€ 48,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,89*
€ 48,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,84*
€ 47,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,84*
€ 45,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,86*
€ 43,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,58*
€ 42,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,22*
€ 35,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 30,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.