| |
|
| Artikel-Nr.: 103-903881 Herst.-Nr.: 05630 EAN/GTIN: 4030127056303 |
| |
|
| | |
| Doppelständer, verzinkt, Bahnbreite 600 mm, Verstellbereich 580 - 950 mm.
Für Klein-Rollenbahnen, Leicht-Röllchenbahnen und Leicht-Rollenbahnen. Einsatz bei stationärer Bahnaufstellung. Stufenlos höhenverstellbar, mit Drehgelenk. Schnell und einfach montiert.
Rollenbahn auflegen und mit zwei Klemmlaschen in der gewünschten Position befestigen. Vierkant 30 x 30 x 2 mm, verzinkt. Achtung! Nicht passend für Schwere-Rollenbahnen mit einer Tragfähigkeit bis 400 kg.
Tragfähigkeit 200 kg. Weitere Informationen: | | Bahnbreite: | 600 mm | Höhenverstellbereich: | 580 - 950 mm | Material: | Vierkantstahlrohr verzinkt | Tragfähigkeit: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, stütze rollenbahn bahnbreite 600, doppelständer für rollenbahn, Gura, 903881 49, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnzubehör, Rollenbahnzubehöre, Ständer, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |