Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Stützbock, leicht, für Bahnbreite 600 mm, Höhe bis Auflage 210 - 350 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein-Stützbock, leicht
Dreibein-Stützbock, leicht
Dreibein-Stützbock, leicht
Dreibein-Stützbock, leicht
Artikel-Nr.:
     103-903873
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05593
EAN/GTIN:
     4030127055931
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibein-Stützbock, leicht, für Bahnbreite 600 mm, Höhe bis Auflage 210 - 350 mm.

Für häufig wechselnde Bahnaufstellung auf ebenem Boden. Röllchenbahn einfach mit den Distanzrohren auflegen. Auflagegabel stufenlos höhenverstellbar.

Tragfähigkeit 100 kg.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
600 mm
Höhenverstellbereich:
210 - 350 mm
Material:
verzinkt
Tragfähigkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, förderbahn dreibeinständer, Gura, 903873 49, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Stützbock, Stützböcke, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.