| |
|
| Artikel-Nr.: 103-903724 Herst.-Nr.: 05469 EAN/GTIN: 4030127054699 |
| |
|
| | |
| Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 62,5 mm, Länge 1 m.
Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar.
Diese Rollenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. U-Profilrahmen aus verzinktem Stahl, 25 x 100 x 25 x 2 mm mit stabilen Traversen. Kugelgelagerte, verzinkte Stahlrollen, Ø 50 mm bzw. mit Federachse Ø 12 mm. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.
Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.
Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Ausführung Rahmen: | Stahl, verzinkt | Bahnbreite: | 400 mm | Bauhöhe: | 110 mm | Gesamtbreite: | 450 mm | Länge: | 1 m | Rollendurchmesser: | 50 mm | Rollen-Material: | Stahl, verzinkt | Achsabstand: | 62.5 mm | Fördergutlänge: | 200 mm | Fördergutbreite: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, gura rollenbahn, Gura, 903724 49, Bahn, Bahnen, Band, Bänder, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen, Stahlrolle, Stahlrollen |
| | |
| |