Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 200 mm, Länge 1 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-903712
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05459
EAN/GTIN:
     4030127054590
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahn, Stahlrahmen mit Stahlrollen verzinkt, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 200 mm, Länge 1 m.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar.

Diese Rollenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. U-Profilrahmen aus verzinktem Stahl, 25 x 100 x 25 x 2 mm mit stabilen Traversen. Kugelgelagerte, verzinkte Stahlrollen, Ø 50 mm bzw. mit Federachse Ø 12 mm. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung Rahmen:
Stahl, verzinkt
Bahnbreite:
400 mm
Bauhöhe:
110 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Länge:
1 m
Rollendurchmesser:
50 mm
Rollen-Material:
Stahl, verzinkt
Achsabstand:
200 mm
Fördergutlänge:
650 mm
Fördergutbreite:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, Gura, 903712 49, Bahn, Bahnen, Band, Bänder, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen, Stahlrolle, Stahlrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.