Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führung seitlich Leichtrollenbahn, Kurve 90°, innen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führung seitlich Leichtrollenbahn
Führung seitlich Leichtrollenbahn
Führung seitlich Leichtrollenbahn
Artikel-Nr.:
     103-903690
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05634
EAN/GTIN:
     4030127056341
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Führung seitlich Leichtrollenbahn, Kurve 90°, innen.

Verhindert das Herunterfallen des Fördergutes. Leicht zu montieren. Hochwertig verarbeitet.

Stahlrohr, verzinkt Ø 25 mm. Höhe 50 - 130 mm einstellbar.

Bitte Bahnbreite angeben.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
50 - 130 mm
Material:
Stahlrohr, verzinkt
Ausführung Führung seitlich:
Kurve 90° innen
Weitere Suchbegriffe: Seitenführung für Rollenbahn, Seitenführung für Röllchenbahn, förderbahn seitenführung, Gura, 903690 49, Fördertechnik, Führung, Führungen, Führungsschiene, Führungsschienen, Rollenbahnzubehör, Rollenbahnzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.