Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Stützbock, leicht, für Bahnbreite 300 mm, Höhe bis Auflage 430 - 720 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein-Stützbock, leicht
Dreibein-Stützbock, leicht
Dreibein-Stützbock, leicht
Dreibein-Stützbock, leicht
Artikel-Nr.:
     103-903672
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05587
EAN/GTIN:
     4030127055870
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibein-Stützbock, leicht, für Bahnbreite 300 mm, Höhe bis Auflage 430 - 720 mm.

Für häufig wechselnde Bahnaufstellung auf ebenem Boden. Röllchenbahn einfach mit den Distanzrohren auflegen. Auflagegabel stufenlos höhenverstellbar.

Tragfähigkeit 100 kg.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Höhenverstellbereich:
430 - 720 mm
Material:
verzinkt
Tragfähigkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, förderbahn dreibeinständer, Gura, 903672 49, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Stützbock, Stützböcke, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 76,96*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,59*
€ 77,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.