Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen, Bahnbreite 300 mm, Kurve 90°, Innenradius 800 mm, Achsabstand 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen
Artikel-Nr.:
     103-903585
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03440
EAN/GTIN:
     4030127034400
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen, Bahnbreite 300 mm, Kurve 90°, Innenradius 800 mm, Achsabstand 75 mm.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Durch das sehr geringe Eigengewicht flexibel einsetzbar.

Diese Leicht-Rollenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Stabile Seitenprofile aus Aluminium mit 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Aluminiumrollen, Ø 50 mm bzw. Federachse mit Ø 8 mm. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. - Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. - Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung Rahmen:
Aluminium
Bahnbreite:
300 mm
Bauhöhe:
70 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Rollendurchmesser:
50 mm
Rollen-Material:
Aluminium
Achsabstand:
75 mm
Fördergutlänge:
225 - 1000 mm
Fördergutbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, rollenbahnkurve, Gura, 903585 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Leichtrollenbahn, Leichtrollenbahnen, Rollbahn, Rollbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,37*
€ 619,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,07*
€ 610,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,94*
€ 604,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,95*
€ 592,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,73*
€ 568,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,70*
€ 513,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.