Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 75 mm, Länge 1,5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen
Artikel-Nr.:
     103-903581
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05383
EAN/GTIN:
     4030127053838
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahn, Aluminiumrahmen mit Aluminiumrollen, Bahnbreite 300 mm, Achsabstand 75 mm, Länge 1,5 m.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Durch das sehr geringe Eigengewicht flexibel einsetzbar.

Diese Leicht-Rollenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Stabile Seitenprofile aus Aluminium mit 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Aluminiumrollen, Ø 50 mm bzw. Federachse mit Ø 8 mm. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. - Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. - Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung Rahmen:
Aluminium
Bahnbreite:
300 mm
Bauhöhe:
70 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Länge:
1.5 m
Rollendurchmesser:
50 mm
Rollen-Material:
Aluminium
Achsabstand:
75 mm
Fördergutlänge:
225 - 1000 mm
Fördergutbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: gura rollenbahn, rollenbahn, Gura, 903581 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Leichtrollenbahn, Leichtrollenbahnen, Rollbahn, Rollbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,18*
€ 457,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,04*
€ 436,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.