Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Polystyrol-Rahmen, rund, Ø 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Verkehrsspiegel aus Acrylglas
Artikel-Nr.:
     103-903349
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     TM AC 60
EAN/GTIN:
     4250912303041
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel aus Acrylglas, Polystyrol-Rahmen, rund, Ø 600 mm.

Aus schlagfestem Acrylglas für innen und außen. Windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h). Exzellente, fast verzerrungsfreie Optik - UV-beständig.

Polystyrol-Rahmen mit roten Reflektoren aus Reflexfolie Typ 2. Optimale Justierung mittels Vierpunkt-Halterung mit Kugelgelenk für Rohrpfosten-Ø 60 - 85 mm.

Angaben zum Beobachterabstand sind empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rund
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Rahmenausführung:
mit roten Reflektoren Typ 2
Rahmenmaterial:
Polystyrol
Durchmesser:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 903349 49, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Überwachungsspiegel, Universalspiegel, Wandspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,04*
€ 477,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,03*
€ 472,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,82*
€ 442,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,64*
€ 399,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
3093
ab € 71,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.