Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Lenkrolle, Rollenlager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-892211
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     120008N
EAN/GTIN:
     4053357027912
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125/38/55
Polyamid-Rad, Gehäuse Stahlblech, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Lenkrolle, Rollenlager.

Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
200 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
38 mm
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Wicke, 892211 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Lenkrollen, Nylonrad, Nylonräder, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 8,00*
€ 11,20*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 9,77*
€ 13,69*
Lager 103
60
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 17,19*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.